• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

X-LOCK Stützteller, 125 mm, Klettverschluss

Artikel-Nr.: 2608601722
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeugaufnahme X-LOCK System

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601722
EAN / GTIN 3165140959018
Herstellernummer 2608601722
L-Nummer L00590 2156

Beschreibung

Beschreibung:

Der X-LOCK Stützteller, Klettverschluss, ist ideal für Schleifarbeiten mit Schleifpapier aller Körnungen. Der Stützteller aus hitzestabilem Kunststoffmaterial ist hoch temperaturbeständig und bruchfest. Ein spezielles Kantenprofil erlaubt einfache Schleifpapierwechsel. Er ist für X-LOCK Winkelschleifer geeignet. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Stützteller schnell und bequem wechseln. Durchmesser mm: 125, Drehzahl, max. min-1: 12.250, X-LOCK

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 123 mm
  • Abmessung Höhe: 16 mm
  • Abmessung Länge: 172 mm
  • Bruttogewicht: 0,075 kg
  • Drehzahl, max. min-1: 12250
  • Durchmesser mm: 125
  • Nettogewicht: 0,062 kg
  • Volumen: 0,338 dm3
  • X-LOCK: ja

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb