• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

X-LOCK Stützteller, 125 mm, mittelhart

Artikel-Nr.: 2608601715
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeugaufnahme X-LOCK System

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601715
EAN / GTIN 3165140938518
Herstellernummer 2608601715

Beschreibung

Beschreibung:

Der X-LOCK Stützteller mittelhart ist ideal für Schleifarbeiten mit mittlerer Körnung (P80). Er besitzt eine steife Mehrrippenkonstruktion, die den Kontaktdruck zwischen Scheibe und Werkstück maximiert und schnelle Arbeitsergebnisse ermöglicht. Die Rippen verstärken den Kontaktdruck und erlauben einen Kühlluftstrom zwischen Scheibe und Stützteller. Der Stützteller aus hitzestabilem Kunststoff ist hoch temperaturbeständig und bruchfest. Verwenden Sie diesen Stützteller für X-LOCK Fiberschleifscheiben der Körnung P80. Er ist für X-LOCK Winkelschleifer geeignet. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Stützteller schnell und bequem wechseln. Durchmesser mm: 125, Drehzahl, max. min-1: 12.250, X-LOCK

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 123 mm
  • Abmessung Höhe: 16 mm
  • Abmessung Länge: 173 mm
  • Bruttogewicht: 0,1 kg
  • Drehzahl, max. min-1: 12250
  • Durchmesser mm: 125
  • Nettogewicht: 0,088 kg
  • Volumen: 0,34 dm3
  • X-LOCK: ja
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb