• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

X-LOCK Stützteller, 125 mm, weich

Artikel-Nr.: 2608601714
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeugaufnahme X-LOCK System

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601714
EAN / GTIN 3165140938501
Herstellernummer 2608601714

Beschreibung

Beschreibung:

Der X-LOCK Stützteller weich ist ideal für feine Schleifarbeiten (Körnung P60 und feiner). Seine flache Oberfläche ist für Feinschleifarbeiten optimiert. Die robuste Ausführung des Stütztellers macht ihn haltbar und verlängert die Lebensdauer der Schleifscheiben. Der Stützteller aus hitzestabilem Kunststoff ist hoch temperaturbeständig und bruchfest. Verwenden Sie diesen Stützteller für X-LOCK Fiberschleifscheiben der Körnung P60 und feiner. Er ist für X-LOCK Winkelschleifer geeignet. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Stützteller schnell und bequem wechseln. Durchmesser mm: 125, Drehzahl, max. min-1: 12.250, X-LOCK

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 123 mm
  • Abmessung Höhe: 16 mm
  • Abmessung Länge: 173 mm
  • Bruttogewicht: 0,096 kg
  • Drehzahl, max. min-1: 12250
  • Durchmesser mm: 125
  • Nettogewicht: 0,083 kg
  • Volumen: 0,34 dm3
  • X-LOCK: ja
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb