• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

X-LOCK Stützteller 115 mm weich

Artikel-Nr.: 2608601711
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeugaufnahme X-LOCK System

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601711
EAN / GTIN 3165140938471
Herstellernummer 2608601711

Beschreibung

Beschreibung:

Der X-LOCK Stützteller weich ist ideal für feine Schleifarbeiten (Körnung P60 und feiner). Seine flache Oberfläche ist für Feinschleifarbeiten optimiert. Die robuste Ausführung des Stütztellers macht ihn haltbar und verlängert die Lebensdauer der Schleifscheiben. Der Stützteller aus hitzestabilem Kunststoff ist hoch temperaturbeständig und bruchfest. Verwenden Sie diesen Stützteller für X-LOCK Fiberschleifscheiben der Körnung P60 und feiner. Er ist für X-LOCK Winkelschleifer geeignet. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Stützteller schnell und bequem wechseln. Durchmesser mm: 115, Drehzahl, max. min-1: 13.300, X-LOCK

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 114 mm
  • Abmessung Höhe: 16 mm
  • Abmessung Länge: 158 mm
  • Bruttogewicht: 0,085 kg
  • Drehzahl, max. min-1: 13300
  • Durchmesser mm: 115
  • Nettogewicht: 0,075 kg
  • Volumen: 0,288 dm3
  • X-LOCK: ja

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb