• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifplatte, 110 x 100 mm, mit Kletthaftung

Artikel-Nr.: 2608601443
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601443
EAN / GTIN 3165140822978
Herstellernummer 2608601443

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schleifplatte mit Klettverschluss-Befestigung ist eine für Standardarbeiten geeignete Austauschschleifplatte. Es ist geeignet für die Schwingschleifer von Bosch. Breite, Blatt mm: 110, Länge, Blatt mm: 100, Passend zu: GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Geeignet für Exzenterschleifer von Bosch
  • Abmessung Breite: 135 mm
  • Abmessung Höhe: 8 mm
  • Abmessung Länge: 200 mm
  • Breite, Blatt mm: 110
  • Bruttogewicht: 0,058 kg
  • Klettverschluss: ja
  • Länge, Blatt mm: 100
  • Leistungsbeschreibung: Standardarbeiten
  • Nettogewicht: 0,039 kg
  • Volumen: 0,216 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Austauschteller für Standardarbeiten
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb