• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifteller mittelhart, 150 mm, für GEX 125-150 AVE, GEX 150

Artikel-Nr.: 2608601185
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601185
EAN / GTIN 3165140375214
Herstellernummer 2608601185

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Sie sind zur Verwendung mit Exzenterschleifern geeignet. Ausführung: mittelhart, Durchmesser mm: 150, Lochung: 8, Passend zu: GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Verschiedene erhältliche Härtegrade auf das Material und das Resultat abgestimmt
  • Abmessung Breite: 155 mm
  • Abmessung Höhe: 25 mm
  • Abmessung Länge: 180 mm
  • Ausführung: mittelhart
  • Bruttogewicht: 0,16 kg
  • Durchmesser mm: 150
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Standardschleifarbeiten
  • Lochung: 8
  • Nettogewicht: 0,147 kg
  • Volumen: 0,698 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Standardschleifarbeiten
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb