• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaugadapter für GKG 24 V, GCM 10

Artikel-Nr.: 2608601171
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrreduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601171
EAN / GTIN 3165140274074
Herstellernummer 2608601171

Beschreibung

Beschreibung:

Der Adapter verbindet die Staubbeutel mit den Tischgehrungssägen. Er eignet sich für die Verwendung mit Tischgehrungssägen. Passend zu: GCM 10 Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 175 mm
  • Abmessung Höhe: 65 mm
  • Abmessung Länge: 175 mm
  • Bruttogewicht: 0,069 kg
  • Leistungsbeschreibung: Absaugeinrichtung
  • Nettogewicht: 0,069 kg
  • Volumen: 1,991 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schließt Staubbeutel an Gehrungstischsägen an
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb