• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter, gelocht, Durchmesser 150, für Schwingschleifer

Artikel-Nr.: 2608601127
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601127
EAN / GTIN 3165140220729
Herstellernummer 2608601127

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 8-Loch Adapter dient zum besonders feinfühligen Arbeiten als zusätzlich dämpfende Schicht beim Schleifen von Konturen und gewölbten Oberflächen
  • Er verfügt über 8 Staubabsaugungslöcher.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Bestimmt zur Verwendung mit Schwingschleifern
  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 20 mm
  • Abmessung Länge: 180 mm
  • Bruttogewicht: 0,035 kg
  • Durchmesser mm: 150
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Konturen und gewölbte Oberflächen
  • Nettogewicht: 0,033 kg
  • Volumen: 0,54 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schleifen von Konturen und gewölbten Oberflächen
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb