• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifteller weich, 125 mm, für GEX 12 A, GEX 12 AE, GEX 125 A, GEX 125 AC

Artikel-Nr.: 2608601118
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601118
EAN / GTIN 3165140219495
Herstellernummer 2608601118
L-Nummer L00590 2048

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Sie sind zur Verwendung mit Exzenterschleifern geeignet. Ausführung: weich, Durchmesser mm: 125, Lochung: 8, Passend zu: GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Verschiedene erhältliche Härtegrade auf das Material und das Resultat abgestimmt
  • Abmessung Breite: 125 mm
  • Abmessung Höhe: 24 mm
  • Abmessung Länge: 153 mm
  • Ausführung: weich
  • Bruttogewicht: 0,122 kg
  • Durchmesser mm: 125
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Standardschleifarbeiten
  • Lochung: 8
  • Nettogewicht: 0,115 kg
  • Volumen: 0,459 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Standardschleifarbeiten
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb