• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifteller extraweich, 125 mm

Artikel-Nr.: 2608601117
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601117
EAN / GTIN 3165140219488
Herstellernummer 2608601117

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt
  • Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt
  • Passend zu: GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Verschiedene erhältliche Härtegrade auf das Material und das Resultat abgestimmt
  • Abmessung Breite: 125 mm
  • Abmessung Höhe: 24 mm
  • Abmessung Länge: 153 mm
  • Ausführung: extraweich
  • Bruttogewicht: 0,12 kg
  • Durchmesser mm: 125
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Standardschleifarbeiten
  • Lochung: 8
  • Nettogewicht: 0,11 kg
  • Volumen: 0,459 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Standardschleifarbeiten
  • X-LOCK: nein

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb