• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifteller weich, 150 mm, für GEX 125-150 AVE, GEX 150 AC, GEX 150

Artikel-Nr.: 2608601115
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601115
EAN / GTIN 3165140219464
Herstellernummer 2608601115

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt
  • Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt
  • Passend zu: GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Verschiedene erhältliche Härtegrade auf das Material und das Resultat abgestimmt
  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 23 mm
  • Abmessung Länge: 179 mm
  • Ausführung: weich
  • Bruttogewicht: 0,155 kg
  • Durchmesser mm: 150
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Mittlerer bis grober Schliff
  • Nettogewicht: 0,155 kg
  • Volumen: 0,618 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Mittlerer bis grober Schliff
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb