• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifteller extraweich, 150 mm

Artikel-Nr.: 2608601114
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601114
EAN / GTIN 3165140219457
Herstellernummer 2608601114

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Sie sind zur Verwendung mit Exzenterschleifern geeignet. Ausführung: extraweich, Durchmesser mm: 150, Passend zu: GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Verschiedene erhältliche Härtegrade auf das Material und das Resultat abgestimmt
  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 23 mm
  • Abmessung Länge: 180 mm
  • Ausführung: extraweich
  • Bruttogewicht: 0,155 kg
  • Durchmesser mm: 150
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Mittlerer bis grober Schliff
  • Nettogewicht: 0,155 kg
  • Volumen: 0,621 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Mittlerer bis grober Schliff
  • X-LOCK: nein

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb