• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller mit Klettverschluss, 125 mm

Artikel-Nr.: 2608601077
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601077
EAN / GTIN 3165140086592
Herstellernummer 2608601077
L-Nummer L00590 2171

Beschreibung

Beschreibung:

Die Klettverschluss-Grundplatte für Schleifblätter besitzt ein Klettverschlusssystem, mit dem Schleifblätter an Winkelschleifern befestigt werden. Sie ist zur Verwendung mit Winkelschleifern bestimmt. Durchmesser mm: 125, Drehzahl, max. min-1: 12.500

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Für Winkelschleifer
  • Abmessung Breite: 122 mm
  • Abmessung Höhe: 30 mm
  • Abmessung Länge: 175 mm
  • Bruttogewicht: 0,134 kg
  • Drehzahl, max. min-1: 12500
  • Durchmesser mm: 125
  • Leistungsbeschreibung: Zum Befestigen von Schleifblättern
  • Nettogewicht: 0,13 kg
  • Volumen: 0,641 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Befestigen von Schleifblättern
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb