• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifteller hart, 115 mm, passend zu PEX 115

Artikel-Nr.: 2608601064
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601064
EAN / GTIN 3165140079198
Herstellernummer 2608601064

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Sie sind zur Verwendung mit Exzenterschleifern geeignet. Ausführung: hart, Durchmesser mm: 115, Lochung: 8, Passend zu: PEX 115.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Verschiedene erhältliche Härtegrade auf das Material und das Resultat abgestimmt
  • Abmessung Breite: 115 mm
  • Abmessung Höhe: 9 mm
  • Abmessung Länge: 142 mm
  • Ausführung: hart
  • Bruttogewicht: 0,09 kg
  • Durchmesser mm: 115
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Standardschleifarbeiten
  • Lochung: 8
  • Nettogewicht: 0,09 kg
  • Volumen: 0,147 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Standardschleifarbeiten
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb