• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifteller mittel, 150 mm, für GEX 150 AC, PEX 15 AE

Artikel-Nr.: 2608601052
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601052
EAN / GTIN 3165140063081
Herstellernummer 2608601052
L-Nummer L00590 2001

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Sie sind zur Verwendung mit Exzenterschleifern geeignet. Ausführung: mittelhart, Durchmesser mm: 150, Passend zu: GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Verschiedene erhältliche Härtegrade auf das Material und das Resultat abgestimmt
  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 25 mm
  • Abmessung Länge: 180 mm
  • Ausführung: mittelhart
  • Bruttogewicht: 0,153 kg
  • Durchmesser mm: 150
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Mittlerer bis grober Schliff
  • Nettogewicht: 0,153 kg
  • Volumen: 0,675 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Mittlerer bis grober Schliff
  • X-LOCK: nein

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb