• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller Standard, M14, 115 mm

Artikel-Nr.: 2608601005
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601005
EAN / GTIN 3165140031202
Herstellernummer 2608601005

Beschreibung

Beschreibung:

Der Stützteller M14 weich ist ideal für feine Schleifarbeiten (Körnung P60 und feiner). Seine flache Oberfläche ist für Feinschleifarbeiten optimiert. Die robuste Ausführung des Stütztellers macht ihn haltbar und verlängert die Lebensdauer der Schleifscheiben. Der Stützteller aus wärmebeständigem Kunststoff ist hoch temperaturbeständig und bruchfest. Verwenden Sie diesen Stützteller für Fiberschleifscheiben der Körnung P60 und feiner. Er ist für Winkelschleifer mit M14-Spindel geeignet. Durchmesser mm: 115, Drehzahl, max. min-1: 13.300

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Flache Oberfläche ist für Feinschleifarbeiten optimiert
  • Abmessung Breite: 112 mm
  • Abmessung Höhe: 21 mm
  • Abmessung Länge: 160 mm
  • Bruttogewicht: 0,105 kg
  • Drehzahl, max. min-1: 13300
  • Durchmesser mm: 115
  • Leistungsbeschreibung: Feinschleifarbeiten (P60 und feiner)
  • Nettogewicht: 0,095 kg
  • Spezifisches RTB1: Die robuste Ausführung des Stütztellers macht ihn haltbar und verlängert die Lebensdauer der Schleifscheiben
  • Volumen: 0,376 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ideal für Feinschleifarbeiten (P60 und feiner)
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb