• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzschleifscheibe für Bohrerschärfgerät S41

Artikel-Nr.: 2608600029
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608600029
EAN / GTIN 3165140070256
Herstellernummer 2608600029

Beschreibung

Beschreibung:

Die Ersatz-Schruppscheibe ist bestimmt für das Schärfen von Bohrern mit dem Bohrerschärfgerät S41 (2 609 990 050).

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Für Bohrmaschinen mit Spindelhalsdurchmesser 43 mm und Drehzahloptimum zwischen 2000 und 3000 min-1
  • Abmessung Breite: 90 mm
  • Abmessung Höhe: 50 mm
  • Abmessung Länge: 92 mm
  • Bruttogewicht: 0,135 kg
  • Leistungsbeschreibung: Bohrerschärfgerät
  • Nettogewicht: 0,135 kg
  • Spezifisches RTB1: Geeignet für Bohrer mit Durchmessern zwischen 2.5 bis 10 mm und einer Bohrerspitze mit Kreuzschliff 118 Grad
  • Volumen: 0,414 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Bohrerschärfgerät

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb