• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannbohrfutter bis 10 mm, 1 - 10 mm, 3/8-Zoll - 24, nur für Spindel-Lock

Artikel-Nr.: 2608572183
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608572183
EAN / GTIN 3165140290982
Herstellernummer 2608572183

Beschreibung

Beschreibung:

″Das Schnellspannbohrfutter bietet eine bequeme Handhabung ohne Schlüssel für maximalen Bedienkomfort. Es erlaubt einfaches und schnelles Einspannen mit einer Hand ohne Schlüssel zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern. Schnellspannbohrfutter mit einer Hülse sind für verschiedene Aufnahmen (1/2″″ - 20 und 3/8″″ - 24) verfügbar. Sie sind mit den meisten gängigen Bohrern mit Spindelarretierung kompatibel. Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten. Spannbereich mm: 1,010,0, Aufnahme, Bereich: 3/8″″ 24, Abbildung, Nr.: 6, Bohrfutter, Typ: Bosch-Systembohrfutter″

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Einfaches und schnelles Einspannen mit einer Hand ohne Schlüssel
  • Abmessung Breite: 44 mm
  • Abmessung Höhe: 44 mm
  • Abmessung Länge: 90 mm
  • Aufnahme, Bereich: 3/8″ - 24
  • Bohrfutter, Typ: Bosch-Systembohrfutter
  • Bruttogewicht: 0,189 kg
  • HM-Spannbacken: nein
  • Leistungsbeschreibung: Maximaler Bedienkomfort
  • Nettogewicht: 0,155 kg
  • Nur für Spindel-Lock: ja
  • R/L-Rotation: ja
  • Schlagfest: ja
  • Spannbereich mm: 1.0-10.0
  • Spannkraft-Sicherung: nein
  • Spezifisches RTB1: Sicheres Einspannen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern
  • Spezifisches RTB2: Verschiedene Aufnahmen: 1/2″ - 20 und 3/8″- 24, kompatibel mit den meisten gängigen Bohrmaschinen mit Spindelarretierung
  • Spezifisches RTB3: Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
  • Stationäre Bohrmaschine: nein
  • Volumen: 0,174 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Bequemes Einspannen ohne Schlüssel mit einer Hand für maximalen Bedienkomfort
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb