• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannbohrfutter bis 13 mm, passend zu: GBH 3-28 FE Professional

Artikel-Nr.: 2608572182
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrfutter schlüssellos

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608572182
    EAN / GTIN 3165140290975
    Herstellernummer 2608572182

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ″Das Schnellspannbohrfutter bietet eine bequeme Handhabung ohne Schlüssel für maximalen Bedienkomfort. Es erlaubt einfaches und schnelles Einspannen mit einer Hand ohne Schlüssel zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern. Schnellspannbohrfutter mit einer Hülse sind für verschiedene Aufnahmen (1/2″″ - 20 und 3/8″″ - 24) verfügbar. Sie sind mit den meisten gängigen Bohrern mit Spindelarretierung kompatibel. Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten. Spannbereich mm: 1,513,0, Aufnahme, Bereich: 1/2″″ 20, Abbildung, Nr.: 6, Bohrfutter, Typ: Bosch-Systembohrfutter″

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Einfaches und schnelles Einspannen mit einer Hand ohne Schlüssel
    • Abmessung Breite: 49 mm
    • Abmessung Höhe: 49 mm
    • Abmessung Länge: 100 mm
    • Aufnahme, Bereich: 1/2″ - 20
    • Bohrfutter, Typ: Bosch-Systembohrfutter
    • Bruttogewicht: 0,298 kg
    • HM-Spannbacken: ja
    • Leistungsbeschreibung: Maximaler Bedienkomfort
    • Nettogewicht: 0,27 kg
    • Nur für Spindel-Lock: ja
    • R/L-Rotation: ja
    • Schlagfest: ja
    • Spannbereich mm: 1.5-13.0
    • Spannkraft-Sicherung: nein
    • Spezifisches RTB1: Sicheres Einspannen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern
    • Spezifisches RTB2: Verschiedene Aufnahmen: 1/2″ - 20 und 3/8″- 24, kompatibel mit den meisten gängigen Bohrmaschinen mit Spindelarretierung
    • Spezifisches RTB3: Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
    • Stationäre Bohrmaschine: nein
    • Volumen: 0,24 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Bequemes Einspannen ohne Schlüssel mit einer Hand für maximalen Bedienkomfort
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb