• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannbohrfutter mattverchromt, 1,5 bis 13 mm, 1/2-Zoll bis 20

Artikel-Nr.: 2608572150
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608572150
EAN / GTIN 3165140223423
Herstellernummer 2608572150

Beschreibung

Beschreibung:

″Das Schnellspannbohrfutter ist ein Bosch Systembohrfutter mit einer Kapazität von 1,5 bis 13 mm Durchmesser. Es spannt Bohrer mit minimalem Aufwand ein und erfordert keinen Schlüssel. Es ist mit Bosch Schlagbohrern kompatibel. Spannbereich mm: 1,513,0, Aufnahme, Bereich: 1/2″″ 20, Bohrfutter, Typ: Bosch-Systembohrfutter, Passend zu: GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE; GSB 24-2 Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 Auto-Lock.″

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Einfaches, schlüsselloses Einspannen von Bohrern
  • Abmessung Breite: 43 mm
  • Abmessung Höhe: 43 mm
  • Abmessung Länge: 113 mm
  • Aufnahme, Bereich: 1/2″ - 20
  • Bohrfutter, Typ: Bosch-Systembohrfutter
  • Bruttogewicht: 0,328 kg
  • HM-Spannbacken: nein
  • Leistungsbeschreibung: Durchmesser bis zu 13 mm
  • Nettogewicht: 0,308 kg
  • Nur für Spindel-Lock: nein
  • R/L-Rotation: nein
  • Schlagfest: nein
  • Spannbereich mm: 1.5-13.0
  • Spannkraft-Sicherung: nein
  • Spezifisches RTB1: Kompatibel mit Bosch Schlagbohrern
  • Stationäre Bohrmaschine: nein
  • Volumen: 0,209 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Durchmesser bis zu 13 mm

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb