• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselfutter SDS plus, PBH300 E

Artikel-Nr.: 2608572059
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608572059
EAN / GTIN 3165140077606
Herstellernummer 2608572059

Beschreibung

Beschreibung:

Das Quick-Change-Futter SDS plus ist ein Bosch Systembohrfutter, das sich ganz einfach ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen lässt. Es ist kompatibel mit Bosch Bohrhämmern. Spannbereich mm: SDS plus, Aufnahme, Bereich: SDS, Bohrfutter, Typ: Bosch-Systembohrfutter, Passend zu: GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Bosch Bohrhämmern
  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 57 mm
  • Abmessung Länge: 80 mm
  • Aufnahme, Bereich: SDS
  • Bohrfutter, Typ: Bosch-Systembohrfutter
  • Bruttogewicht: 0,38 kg
  • HM-Spannbacken: nein
  • Leistungsbeschreibung: Ohne zusätzliche Werkzeuge
  • Nettogewicht: 0,38 kg
  • Nur für Spindel-Lock: nein
  • R/L-Rotation: nein
  • Schlagfest: nein
  • Spannbereich mm: SDS plus
  • Spannkraft-Sicherung: nein
  • Stationäre Bohrmaschine: nein
  • Volumen: 0,365 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Lässt sich einfach ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb