• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannbohrfutter bis 13 mm

Artikel-Nr.: 2608572034
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608572034
EAN / GTIN 3165140064682
Herstellernummer 2608572034

Beschreibung

Beschreibung:

″Das Schnellspannbohrfutter bietet eine bequeme Handhabung ohne Schlüssel für maximalen Bedienkomfort. Es erlaubt einfaches und schnelles Einspannen mit beiden Händen ohne Schlüssel zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern. Schnellspannbohrfutter mit zwei Hülsen sind mit verschiedenen Aufnahmen (1/2″″ - 20, 3/8″″- 24, 5/8″″ -16, 1/4″″-Außensechskantschaft, B16 und SDS plus) verfügbar und mit den meisten gängigen Bohrern ohne Spindelarretierung kompatibel. Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten. Spannbereich mm: 2,013,0, Aufnahme, Bereich: 1/2″″ 20, Abbildung, Nr.: 3, Bohrfutter, Typ: Schnellspannbohrfutter″

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Einfaches und schnelles Einspannen mit beiden Händen ohne Schlüssel
  • Abmessung Breite: 45 mm
  • Abmessung Höhe: 110 mm
  • Abmessung Länge: 45 mm
  • Aufnahme, Bereich: 1/2″ - 20
  • Bohrfutter, Typ: Schnellspannbohrfutter
  • Bruttogewicht: 0,28 kg
  • HM-Spannbacken: nein
  • Leistungsbeschreibung: Maximaler Bedienkomfort
  • Nettogewicht: 0,28 kg
  • Nur für Spindel-Lock: nein
  • R/L-Rotation: ja
  • Schlagfest: ja
  • Spannbereich mm: 2.0-13.0
  • Spannkraft-Sicherung: ja
  • Spezifisches RTB1: Sicheres Einspannen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern
  • Spezifisches RTB2: Aufnahmen: 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″ -16, 1/4″-Außensechskantschaft, B16, SDS plus, für die meisten gängigen Bohrer ohne Spindelarretierung
  • Spezifisches RTB3: Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
  • Stationäre Bohrmaschine: nein
  • Volumen: 0,223 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Bequemes Einspannen ohne Schlüssel mit beiden Händen für maximalen Bedienkomfort
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb