• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zahnkranzbohrfutter bis 16 mm

Artikel-Nr.: 2608571020
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zahnkranz-Bohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608571020
EAN / GTIN 3165140047876
Herstellernummer 2608571020

Beschreibung

Beschreibung:

″Das Zahnkranzbohrfutter ist eine einfache und zuverlässige Lösung zum Befestigen von Bohrern für beliebige Arbeiten. Es bietet eine gleichmäßig starke Einspannkraft zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern. Die Backen lassen sich bequem mit einem Schlüssel anziehen und lösen. Zahnkranzbohrfutter sind für verschiedene Aufnahmen (1/2″″ - 20, 3/8″″- 24, 5/8″″ - 16, B16 und SDS plus) mit einer Vielzahl von Weiten verfügbar und mit den meisten gängigen Bohrern kompatibel. Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten. Spannbereich mm: 3,016,0, Aufnahme, Bereich: B-16, Abbildung, Nr.: 1, Bohrfutter, Typ: Zahnkranzbohrfutter″

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Gleichmäßig starke Einspannkraft zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern
  • Abmessung Breite: 64 mm
  • Abmessung Höhe: 57 mm
  • Abmessung Länge: 93 mm
  • Aufnahme, Bereich: B-16
  • Bohrfutter, Typ: Zahnkranzbohrfutter
  • Bruttogewicht: 0,651 kg
  • Ersatzschlüssel: A
  • HM-Spannbacken: nein
  • Leistungsbeschreibung: Sicheres Einspannen von Bohrern
  • Nettogewicht: 0,63 kg
  • Nur für Spindel-Lock: nein
  • R/L-Rotation: ja
  • Schlagfest: nein
  • Spannbereich mm: 3.0-16.0
  • Spannkraft-Sicherung: nein
  • Spezifisches RTB1: Einfache Handhabung: Die Backen lassen sich bequem mit einem Schlüssel spannen und lösen
  • Spezifisches RTB2: Verschiedene Aufnahmen: 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″ - 16, B16 und SDS plus, kompatibel mit den meisten gängigen Bohrmaschinen
  • Spezifisches RTB3: Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
  • Stationäre Bohrmaschine: ja
  • Volumen: 0,339 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicheres Einspannen von Bohrern für alle Arbeiten
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb