• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange ohne Spannmutter, 1/8-Zoll, für Bosch-Geradschleifer

Artikel-Nr.: 2608570139
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608570139
    EAN / GTIN 3165140620062
    Herstellernummer 2608570139

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Spannzange hält den Fräser. Sie besitzt eine Spannmutter und ist kompatibel mit Bosch Fräsen mit einem Herstellungsdatum ab 02/1985. Durchmesser Zoll: 1/8, Passend zu: GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Lieferung ohne Spannmutter
    • Abmessung Breite: 70 mm
    • Abmessung Höhe: 10 mm
    • Abmessung Länge: 120 mm
    • Bruttogewicht: 0,009 kg
    • Durchmesser Zoll: 1/8
    • Leistungsbeschreibung: Hält den Fräser
    • Nettogewicht: 0,009 kg
    • Spezifisches RTB1: Kompatibel mit den Fräsen von Bosch mit einem Herstellungsdatum ab 02/1985
    • Volumen: 0,084 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Hält den Fräser
    • X-LOCK: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb