• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange ohne Spannmutter, 6 mm, für Bosch-Geradschleifer

Artikel-Nr.: 2608570137
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608570137
EAN / GTIN 3165140620048
Herstellernummer 2608570137

Beschreibung

Beschreibung:

Die Spannzange hält den Fräser. Sie besitzt eine Spannmutter und ist kompatibel mit Bosch Fräsen mit einem Herstellungsdatum ab 02/1985. Durchmesser mm: 6, Passend zu: GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Lieferung ohne Spannmutter
  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 10 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Bruttogewicht: 0,009 kg
  • Durchmesser mm: 6
  • Leistungsbeschreibung: Hält den Fräser
  • Nettogewicht: 0,009 kg
  • Spezifisches RTB1: Kompatibel mit den Fräsen von Bosch mit einem Herstellungsdatum ab 02/1985
  • Volumen: 0,084 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Hält den Fräser
  • X-LOCK: nein

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb