• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange, passend für GKF 600. Für Kantenfräsen

Artikel-Nr.: 2608570135
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608570135
EAN / GTIN 3165140431866
Herstellernummer 2608570135

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Spannzange hält Fräser und ist mit der Kantenfräse GKF 600 Professional von Bosch kompatibel
  • Passend zu: GKF 600 Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 65 mm
  • Abmessung Höhe: 62 mm
  • Abmessung Länge: 83 mm
  • Bruttogewicht: 0,02 kg
  • Durchmesser Zoll: 1/4
  • Nettogewicht: 0,016 kg
  • Volumen: 0,334 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb