• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange, Durchmesser 6,00 mm. Für Kantenfräsen

Artikel-Nr.: 2608570133
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608570133
EAN / GTIN 3165140431842
Herstellernummer 2608570133

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Spannzange hält Fräser und ist mit der Kantenfräse GKF 600 Professional von Bosch kompatibel
  • Passend zu: GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit der Kantenfräse GKF 600 Professional von Bosch
  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 18 mm
  • Abmessung Länge: 136 mm
  • Bruttogewicht: 0,022 kg
  • Durchmesser mm: 6.00
  • Leistungsbeschreibung: Hält Fräser
  • Nettogewicht: 0,02 kg
  • Volumen: 0,245 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Hält Fräser

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb