• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange, 10 mm, 24 mm

Artikel-Nr.: 2608570125
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608570125
EAN / GTIN 3165140090087
Herstellernummer 2608570125

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Spannzange hält Fräser
  • Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden
  • Passend zu: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden
  • Abmessung Breite: 75 mm
  • Abmessung Höhe: 28 mm
  • Abmessung Länge: 125 mm
  • Bruttogewicht: 0,054 kg
  • Durchmesser mm: 10.00
  • Leistungsbeschreibung: Hält Fräser
  • Nettogewicht: 0,054 kg
  • Schlüsselweite mm: 24
  • Spezifisches RTB1: Verwenden Sie keine Schafthülsen
  • Volumen: 0,263 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Hält Fräser

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb