• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange, 12 mm, 27 mm

Artikel-Nr.: 2608570113
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608570113
EAN / GTIN 3165140062794
Herstellernummer 2608570113

Beschreibung

Beschreibung:

Die Spannzange hält Fräser. Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden. Verwenden Sie keine Schafthülsen. Durchmesser mm: 12,00, Schlüsselweite mm: 27, Passend zu: GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden
  • Abmessung Breite: 75 mm
  • Abmessung Höhe: 27 mm
  • Abmessung Länge: 130 mm
  • Bruttogewicht: 0,058 kg
  • Durchmesser mm: 12.00
  • Leistungsbeschreibung: Hält Fräser
  • Nettogewicht: 0,055 kg
  • Schlüsselweite mm: 27
  • Spezifisches RTB1: Verwenden Sie keine Schafthülsen
  • Volumen: 0,263 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Hält Fräser

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb