• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange, 8 mm, 27 mm

Artikel-Nr.: 2608570111
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608570111
EAN / GTIN 3165140062770
Herstellernummer 2608570111

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Spannzange hält Fräser
  • Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden
  • Passend zu: GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden
  • Abmessung Breite: 75 mm
  • Abmessung Höhe: 27 mm
  • Abmessung Länge: 125 mm
  • Bruttogewicht: 0,067 kg
  • Durchmesser mm: 8.00
  • Leistungsbeschreibung: Hält Fräser
  • Nettogewicht: 0,064 kg
  • Schlüsselweite mm: 27
  • Spezifisches RTB1: Verwenden Sie keine Schafthülsen
  • Volumen: 0,253 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Hält Fräser

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb