• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange, 1/4-Zoll, 27 mm

Artikel-Nr.: 2608570110
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608570110
EAN / GTIN 3165140062763
Herstellernummer 2608570110

Beschreibung

Beschreibung:

Die Spannzange hält Fräser. Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden. Verwenden Sie keine Schafthülsen. Durchmesser Zoll: 1/4, Schlüsselweite mm: 27, Passend zu: GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden
  • Abmessung Breite: 75 mm
  • Abmessung Höhe: 50 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Bruttogewicht: 0,07 kg
  • Durchmesser Zoll: 1/4
  • Leistungsbeschreibung: Hält Fräser
  • Nettogewicht: 0,07 kg
  • Schlüsselweite mm: 27
  • Spezifisches RTB1: Verwenden Sie keine Schafthülsen
  • Volumen: 0,45 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Hält Fräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb