• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange, 1/4-Zoll, 24 mm

Artikel-Nr.: 2608570104
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608570104
EAN / GTIN 3165140062701
Herstellernummer 2608570104

Beschreibung

Beschreibung:

Die Spannzange hält Fräser. Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden. Verwenden Sie keine Schafthülsen. Durchmesser Zoll: 1/4, Schlüsselweite mm: 24, Passend zu: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden
  • Abmessung Breite: 35 mm
  • Abmessung Höhe: 25 mm
  • Abmessung Länge: 70 mm
  • Bruttogewicht: 0,06 kg
  • Durchmesser Zoll: 1/4
  • Leistungsbeschreibung: Hält Fräser
  • Nettogewicht: 0,06 kg
  • Schlüsselweite mm: 24
  • Spezifisches RTB1: Verwenden Sie keine Schafthülsen
  • Volumen: 0,061 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Hält Fräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb