• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange, 1/4-Zoll, 19 mm

Artikel-Nr.: 2608570101
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608570101
EAN / GTIN 3165140062671
Herstellernummer 2608570101

Beschreibung

Beschreibung:

Die Spannzange hält Fräser. Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden. Verwenden Sie keine Schafthülsen. Durchmesser Zoll: 1/4, Schlüsselweite mm: 19, Passend zu: GOF 130; GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE.

Merkmal:

  • Volumen: 0,195 dm3
  • Bruttogewicht: 0,034 kg
  • Nettogewicht: 0,03 kg
  • Abmessung Breite: 75 mm
  • Abmessung Höhe: 20 mm
  • Abmessung Länge: 130 mm
  • Durchmesser Zoll: 1/4
  • Leistungsbeschreibung: Hält Fräser
  • Schlüsselweite mm: 19
  • Vorteil HL (kurz): Hält Fräser

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb