• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange mit Spannmutter, 8 mm, für Bosch-Geradschleifer

Artikel-Nr.: 2608570086
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608570086
EAN / GTIN 3165140031134
Herstellernummer 2608570086
L-Nummer L00590 2023

Beschreibung

Beschreibung:

Die Spannzange hält Schleifwerkzeuge beim Arbeiten. Mit Spannmutter; passend für Geradschleifer. Durchmesser mm: 8, Passend zu: GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Lieferung mit einer Spannmutter
  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 13 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Bruttogewicht: 0,02 kg
  • Durchmesser mm: 8
  • Leistungsbeschreibung: Hält Schleifwerkzeuge
  • Nettogewicht: 0,017 kg
  • Spezifisches RTB1: Passend für Geradschleifer
  • Volumen: 0,109 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Hält Schleifwerkzeuge. Mit Spannmutter
  • X-LOCK: nein

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb