• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange mit Spannmutter, 1/4-Zoll, für Bosch-Geradschleifer

Artikel-Nr.: 2608570085
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608570085
EAN / GTIN 3165140031127
Herstellernummer 2608570085

Beschreibung

Beschreibung:

Die Spannzange hält Schleifwerkzeuge beim Arbeiten. Mit Spannmutter; passend für Geradschleifer. Durchmesser Zoll: 1/4, Passend zu: GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Lieferung mit einer Spannmutter
  • Abmessung Breite: 75 mm
  • Abmessung Höhe: 19 mm
  • Abmessung Länge: 115 mm
  • Bruttogewicht: 0,02 kg
  • Durchmesser Zoll: 1/4
  • Leistungsbeschreibung: Hält Schleifwerkzeuge
  • Nettogewicht: 0,02 kg
  • Spezifisches RTB1: Passend für Geradschleifer
  • Volumen: 0,164 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Hält Schleifwerkzeuge. Mit Spannmutter
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb