• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange

Artikel-Nr.: 2608570066
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608570066
EAN / GTIN 3165140006712
Herstellernummer 2608570066

Beschreibung

Beschreibung:

Die Spannzange hält Fräser. Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden. Verwenden Sie keine Schafthülsen. Durchmesser Zoll: 1/4

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 60 mm
  • Abmessung Höhe: 10 mm
  • Abmessung Länge: 125 mm
  • Bruttogewicht: 0,004 kg
  • Durchmesser Zoll: 1/4
  • Nettogewicht: 0,004 kg
  • Volumen: 0,075 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb