• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange ohne Spannmutter, 6 mm, für Bosch-Oberfräse

Artikel-Nr.: 2608570047
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608570047
EAN / GTIN 3165140013505
Herstellernummer 2608570047

Beschreibung

Beschreibung:

Die Spannzange hält den Fräser. Sie besitzt eine Spannmutter und ist kompatibel mit Bosch Fräsen mit einem Herstellungsdatum ab 02/1985. Durchmesser mm: 6, Passend zu: GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Lieferung ohne Spannmutter
  • Abmessung Breite: 7 mm
  • Abmessung Höhe: 12 mm
  • Abmessung Länge: 12 mm
  • Bruttogewicht: 0,011 kg
  • Durchmesser mm: 6
  • Leistungsbeschreibung: Hält den Fräser
  • Nettogewicht: 0,01 kg
  • Spezifisches RTB1: Kompatibel mit den Fräsen von Bosch mit einem Herstellungsdatum ab 02/1985
  • Volumen: 0,001 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Hält den Fräser
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb