• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS max-Aufnahmeschaft für Bohrfutter, 1/2-Zoll 20 UNF

Artikel-Nr.: 2608550036
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608550036
EAN / GTIN 3165140034180
Herstellernummer 2608550036
L-Nummer L00590 2004

Beschreibung

Beschreibung:

″Der Aufnahmeschaft verbindet 1/2″″-20 UNF Bohrfutter mit SDS max Hämmern. Er ist kompatibel mit Bohrhämmern. Einsteckende: SDS max, für Bohrerschaft: 1/2″″-20 UNF″

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Bohrhämmern
  • Abmessung Breite: 42 mm
  • Abmessung Höhe: 18 mm
  • Abmessung Länge: 210 mm
  • Bruttogewicht: 0,21 kg
  • Einsteckende: SDS max
  • für Bohrerschaft: 1/2″-20 UNF
  • Leistungsbeschreibung: 1/2″-20 UNF auf SDS max
  • Nettogewicht: 0,204 kg
  • Volumen: 0,159 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Verbindet 1/2″-20 UNF Bohrfutter mit SDS max Hämmern
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb