• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schmalrückenklammer TK40 25G, 5,8 mm, 1,2 mm, 25 mm, verzinkt, 5000er-Pack

Artikel-Nr.: 2608200702
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608200702
EAN / GTIN 3165140563925
Herstellernummer 2608200702

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schmalrückenklammern 1.2/18 g sind geharzt und verfügen über eine Meißelspitze, wodurch sie als Befestigungsmittel für viele verschiedene Anwendungen im Innenraum verwendet werden können. Sie sind zum Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipsfaserplatten, Polstern, Stufen und Geländer geeignet. Die Klammern können außerdem zum Bauen von Zäunen und für Tür-, Fenster- und Bilderrahmen sowie zum Sichern von Holzböden verwendet werden. Der schmale Rücken ist besonders gut für dekorative Aufgaben geeignet, da er tief in das Holz gedrückt wird und fast nicht sichtbar ist. Die Klammern sind außerdem zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Sie werden in Europa hergestellt, um eine konsistent hohe Qualität sicherzustellen. Sie sind für den Druckluftnagler GTK 40 Professional von Bosch geeignet. Typ: TK40 25G, Breite (B) mm: 5,8, Dicke (D) mm: 1,2, Länge (L) mm: 25

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Schmalrückenklammern 1.2/18 g sind geharzt, Meißelspitze: ideal als Befestigungsmittel für Anwendungen im Innenraum
  • Abmessung Breite: 108 mm
  • Abmessung Höhe: 42 mm
  • Abmessung Länge: 130 mm
  • Breite (B) mm: 5.8
  • Bruttogewicht: 2,04 kg
  • Dicke (D) mm: 1.2
  • Länge (L) mm: 25
  • Leistungsbeschreibung: Verzinkte Version
  • Nettogewicht: 2,04 kg
  • Spezifisches RTB1: Zum Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipsfaserplatten, Polstern, Stufen und Geländer geeignet
  • Spezifisches RTB2: Zum Bauen von Zäunen und für Tür-, Fenster- und Bilderrahmen sowie zum Sichern von Holzböden geeignet
  • Spezifisches RTB3: Schmaler Rücken, kaum sichtbar. Ideal für dekorative Aufgaben. Zum Schutz vor Korrosion verzinkt
  • Typ: TK40 25G
  • Volumen: 0,59 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Verzinkte Version, geharzt, mit Meißelspitze

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb