• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schmalrückenklammer TK40 20G, 5,8 mm, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt, 5000er-Pack

Artikel-Nr.: 2608200701
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608200701
EAN / GTIN 3165140563918
Herstellernummer 2608200701

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schmalrückenklammern 1.2/18 g sind geharzt und verfügen über eine Meißelspitze, wodurch sie als Befestigungsmittel für viele verschiedene Anwendungen im Innenraum verwendet werden können. Sie sind zum Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipsfaserplatten, Polstern, Stufen und Geländer geeignet. Die Klammern können außerdem zum Bauen von Zäunen und für Tür-, Fenster- und Bilderrahmen sowie zum Sichern von Holzböden verwendet werden. Der schmale Rücken ist besonders gut für dekorative Aufgaben geeignet, da er tief in das Holz gedrückt wird und fast nicht sichtbar ist. Die Klammern sind außerdem zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Sie werden in Europa hergestellt, um eine konsistent hohe Qualität sicherzustellen. Sie sind für den Druckluftnagler GTK 40 Professional von Bosch geeignet. Typ: TK40 20G, Breite (B) mm: 5,8, Dicke (D) mm: 1,2, Länge (L) mm: 20

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Schmalrückenklammern 1.2/18 g sind geharzt, Meißelspitze: ideal als Befestigungsmittel für Anwendungen im Innenraum
  • Abmessung Breite: 89 mm
  • Abmessung Höhe: 42 mm
  • Abmessung Länge: 130 mm
  • Breite (B) mm: 5.8
  • Bruttogewicht: 1,59 kg
  • Dicke (D) mm: 1.2
  • Länge (L) mm: 20
  • Leistungsbeschreibung: Verzinkte Version
  • Nettogewicht: 1,59 kg
  • Spezifisches RTB1: Zum Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipsfaserplatten, Polstern, Stufen und Geländer geeignet
  • Spezifisches RTB2: Zum Bauen von Zäunen und für Tür-, Fenster- und Bilderrahmen sowie zum Sichern von Holzböden geeignet
  • Spezifisches RTB3: Schmaler Rücken, kaum sichtbar. Ideal für dekorative Aufgaben. Zum Schutz vor Korrosion verzinkt
  • Typ: TK40 20G
  • Volumen: 0,486 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Verzinkte Version, geharzt, mit Meißelspitze
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb