• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundkopf-Streifennagel SN21RK 80G 3,1 mm, 80 mm, verzinkt, glatt, 3000er-Pack

Artikel-Nr.: 2608200034
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nägel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608200034
EAN / GTIN 3165140563635
Herstellernummer 2608200034

Beschreibung

Beschreibung:

Die Rundkopf-Streifennägel 21° sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Die Nägel sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Eine Verharzung ermöglicht zudem, dass die Nägel einfacher in das Material gedrückt werden können, damit sie besser halten. Der 21°-Verbindungswinkel und die gerillte Schaftform stellen eine strapazierfähige und sichere Verbindung in Konstruktionen aus Holz, für das Dach, Kisten und Paletten sowie auf Tür-, Fenster- und Möbelrahmen sicher. Alle Nägel werden in Europa hergestellt und haben daher eine hohe, konstante Qualität. Sie sind für die Druckluftnagler von Bosch geeignet. Typ: SN21RK 80G, Schaftdurchmesser (D) mm: 3,1, Kopfdurchmesser: 7,0, Länge (L) mm: 80

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Rundkopf-Streifennägel 21° für Indoor-Arbeiten in der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) für Druckluftnagler von Bosch
  • Abmessung Breite: 215 mm
  • Abmessung Höhe: 155 mm
  • Abmessung Länge: 265 mm
  • Bruttogewicht: 15,2 kg
  • Kopfdurchmesser: 7.0
  • Länge (L) mm: 80
  • Leistungsbeschreibung: Gerillte Ausführung
  • Nettogewicht: 15,2 kg
  • Schaftdurchmesser (D) mm: 3.1
  • Spezifisches RTB1: Zum Schutz vor Korrosion verzinkt
  • Spezifisches RTB2: Verharzung ermöglicht zudem, dass die Nägel einfacher in das Material gedrückt werden können, damit sie besser halten
  • Spezifisches RTB3: 21°-Verbindungswinkel und gerillte Form für eine strapazierfähige und sichere Verbindung auf verschiedenen Hölzern
  • Typ: SN21RK 80G
  • Volumen: 8,831 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Gerillte Ausführung, geharzt
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb