• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D-Kopf Streifennagel SN34DK 65, 2,8 mm, 65 mm, blank, glatt, 3000er-Pack

Artikel-Nr.: 2608200001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nägel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608200001
EAN / GTIN 3165140563307
Herstellernummer 2608200001

Beschreibung

Beschreibung:

Die D-Kopf-Streifennägel 34° sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Der 34°-Verbindungswinkel und die glatte Schaftform stellen eine strapazierfähige und sichere Verbindung in Konstruktionen aus Holz, für das Dach, Kisten und Paletten sowie auf Tür-, Fenster- und Möbelrahmen sicher. Eine Verharzung ermöglicht zudem, dass die Nägel einfacher in das Material gedrückt werden können, damit sie besser halten. Alle Nägel werden in Europa hergestellt und haben daher eine hohe, konstante Qualität. Sie sind für die Druckluftnagler von Bosch geeignet. Typ: SN34DK 65, Schaftdurchmesser (D) mm: 2,8, Kopfdurchmesser: 7,0 (D-Form), Länge (L) mm: 65

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: D-Kopf-Streifennägel 34° für Indoor-Arbeiten mit Druckluftnaglern von Bosch
  • Abmessung Breite: 175 mm
  • Abmessung Höhe: 145 mm
  • Abmessung Länge: 290 mm
  • Bruttogewicht: 9,993 kg
  • Kopfdurchmesser: 7.0 (D-Form)
  • Länge (L) mm: 65
  • Leistungsbeschreibung: Glatte Ausführung
  • Nettogewicht: 9,993 kg
  • Schaftdurchmesser (D) mm: 2.8
  • Spezifisches RTB1: Geeignet für die Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Spezifisches RTB2: 34°-Verbindungswinkel und glatte Form für eine strapazierfähige und sichere Verbindung auf verschiedenen Hölzern
  • Spezifisches RTB3: Verharzung ermöglicht zudem, dass die Nägel einfacher in das Material gedrückt werden können, damit sie besser halten
  • Typ: SN34DK 65
  • Volumen: 7,359 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Glatte Ausführung, geharzt
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb