• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochwerkzeug, für Schwingschleifer, 93 x 230 mm, Lochung 8

Artikel-Nr.: 2608190016
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608190016
EAN / GTIN 3165140018593
Herstellernummer 2608190016

Beschreibung

Beschreibung:

Das Lochwerkzeug macht Löcher in Schleifblätter, die Löcher haben sollen. Es wird aus Kunststoff hergestellt. Es ist für die Verwendung mit Schwingschleifer oder zum Handschleifen geeignet. Breite, Blatt mm: 93, Länge, Blatt mm: 230, Lochung: 8, Passend zu: GSS 23 AE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Hergestellt aus Kunststoff.
  • Abmessung Breite: 90 mm
  • Abmessung Höhe: 25 mm
  • Abmessung Länge: 180 mm
  • Breite, Blatt mm: 93
  • Bruttogewicht: 0,09 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Länge, Blatt mm: 230
  • Leistungsbeschreibung: Lochen von Schleifblättern
  • Lochung: 8
  • Nettogewicht: 0,086 kg
  • Spezifisches RTB1: Für die Verwendung mit Schwingschleifer oder zum Handschleifen geeignet
  • Volumen: 0,405 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Lochen von Schleifblättern
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb