• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblätterführung, 70 mm

Artikel-Nr.: 2608135023
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Führungsschiene

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608135023
    EAN / GTIN 3165140030571
    Herstellernummer 2608135023

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Sägeblattführung stellt einen präzisen und bequemen Schnitt sicher. Sie ist mit der Bosch Schaumstoffsäge GSG 300 Professional kompatibel. Werkstoffdicke, bis [mm]: 70

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Mit der Bosch Schaumstoffsäge GSG 300 Professional kompatibel.
    • Abmessung Breite: 47,625 mm
    • Abmessung Höhe: 44,45 mm
    • Abmessung Länge: 149,225 mm
    • Bruttogewicht: 0,09 kg
    • Leistungsbeschreibung: Präzises und komfortables Schneiden.
    • Nettogewicht: 0,083 kg
    • Volumen: 0,316 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Für präzises und komfortables Schneiden
    • Werkstoffdicke, bis [mm]: 70
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb