• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblätterführung, 300 mm

Artikel-Nr.: 2608135022
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Führungsschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608135022
EAN / GTIN 3165140030564
Herstellernummer 2608135022
L-Nummer L00590 2064

Beschreibung

Beschreibung:

Die Sägeblattführung stellt einen präzisen und bequemen Schnitt sicher. Sie ist mit der Bosch Schaumstoffsäge GSG 300 Professional kompatibel. Werkstoffdicke, bis [mm]: 300

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Mit der Bosch Schaumstoffsäge GSG 300 Professional kompatibel.
  • Abmessung Breite: 46 mm
  • Abmessung Höhe: 45 mm
  • Abmessung Länge: 354 mm
  • Bruttogewicht: 0,18 kg
  • Leistungsbeschreibung: Präzises und komfortables Schneiden.
  • Nettogewicht: 0,083 kg
  • Volumen: 0,733 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Für präzises und komfortables Schneiden
  • Werkstoffdicke, bis [mm]: 300
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb