• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblätterführung, 200 mm

Artikel-Nr.: 2608135021
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Führungsschiene

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608135021
    EAN / GTIN 3165140030557
    Herstellernummer 2608135021

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Sägeblattführung stellt einen präzisen und bequemen Schnitt sicher. Sie ist mit der Bosch Schaumstoffsäge GSG 300 Professional kompatibel. Werkstoffdicke, bis [mm]: 200

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Mit der Bosch Schaumstoffsäge GSG 300 Professional kompatibel.
    • Abmessung Breite: 50,8 mm
    • Abmessung Höhe: 44,45 mm
    • Abmessung Länge: 264,16 mm
    • Bruttogewicht: 0,127 kg
    • Leistungsbeschreibung: Präzises und komfortables Schneiden.
    • Nettogewicht: 0,083 kg
    • Volumen: 0,596 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Für präzises und komfortables Schneiden
    • Werkstoffdicke, bis [mm]: 200
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb