• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelanschlag, passend zu: GST, PST

Artikel-Nr.: 2608040289
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Führungsschiene

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608040289
    EAN / GTIN 3165140516273
    Herstellernummer 2608040289

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Parallelanschlag ermöglicht Parallel- oder Rundschnitte. Kompatibel mit Stichsägen. Passend zu: GST 14.4 V; GST 18 V; GST 24V; GST 75 BE; GST 90 BE; GST 90 E; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 160 BCE; GST 160 CE Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 210 mm
    • Abmessung Höhe: 30 mm
    • Abmessung Länge: 445 mm
    • Bruttogewicht: 0,17 kg
    • Nettogewicht: 0,147 kg
    • Volumen: 2,804 dm3
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb