• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinenschraubstock MS 65, 80 mm, 65 mm, 65 mm

Artikel-Nr.: 2608030053
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubstock-Zubehör

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608030053
    EAN / GTIN 3165140092401
    Herstellernummer 2608030053
    L-Nummer L00590 1245

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Klemmbacken sind für sicheres Arbeiten auf einer höchst komfortablen Höhe mit Eisen- und Nichteisenmetallen konzipiert. Der Maschinenschraubstock ermöglicht schnelles, zuverlässiges Einstellen sowie Stabilität bei der Arbeit. Er verfügt über ein Gehäuse aus Aludruckguss, schwarze verchromte Backen und ergonomische Griffe für den Handwerkergebrauch. Langlochabstand mm: 80, Spannweite mm: 65, Backenbreite mm: 65

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Schnelles, zuverlässiges Einstellen sowie Stabilität bei der Arbeit
    • Abmessung Breite: 99 mm
    • Abmessung Höhe: 60 mm
    • Abmessung Länge: 297 mm
    • Backenbreite mm: 65
    • Bruttogewicht: 0,795 kg
    • Langlochabstand mm: 80
    • Leistungsbeschreibung: Sichere Arbeit
    • Nettogewicht: 0,795 kg
    • Spannweite mm: 65
    • Spezifisches RTB1: Gehäuse aus Aludruckguss, schwarze verchromte Backen und ergonomische Griffe für den Handwerkergebrauch
    • Volumen: 1,764 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Sichere Arbeit auf einer äußerst komfortablen Höhe
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb