• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Längsanschlag, passend zu GKS 18 V GKS 24 V PKS 40 PKS 46 PKS 54 PKS 54 CE

Artikel-Nr.: 2608005018
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Führungsschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608005018
EAN / GTIN 3165140055512
Herstellernummer 2608005018

Beschreibung

Beschreibung:

Der Längenanschlag ermöglicht einfach geführte Parallelschnitte. Er ist kompatibel mit Handkreissägen. Passend zu: GKS 18 V; GKS 24 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Handkreissägen
  • Abmessung Breite: 165 mm
  • Abmessung Höhe: 45 mm
  • Abmessung Länge: 235 mm
  • Bruttogewicht: 0,165 kg
  • Leistungsbeschreibung: Einfach geführte Parallelschnitte
  • Nettogewicht: 0,12 kg
  • Volumen: 1,745 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Einfach geführte Parallelschnitte
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb