• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelführungsadapter

Artikel-Nr.: 2608000878
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608000878
    EAN / GTIN 4059952697611
    Herstellernummer 2608000878

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Parallelführungsadapter

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 100 mm
    • Abmessung Höhe: 43 mm
    • Abmessung Länge: 148 mm
    • Bruttogewicht: 0,21 kg
    • Nettogewicht: 0,16 kg
    • Volumen: 0,636 dm3
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb